Riferimenti
Gedore:570008
Rubix:999250616004836
Produttore:4543030
EAN:4017981570084

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 570008
Acciaio speciale. Corpo rifinito con vernice blu Gedore e area di taglio lucidata. È sottoposto a trattamento termico. Adatto per stampare parti in gomma o plastica in base al diametro specifico.
Punzone per materiali morbidi 8 mm Sec. DIN 7200, forma A Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida Tagliente temprato Verniciata colore blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Peso | 0,09 g |
| Codice doganale | 82055980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione