CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 2 852025
Cacciaspine con guaina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4968904
Roebuck:852025
Rubix:170000000535470
EAN:3660338091810



Documenti
Dettagli del prodotto : CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 2 852025
DIN 6450
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.
Punti di forza
Comfort e sicurezza ottimizzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Impugnatura | con guaina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore