CACCIACOPPIGLIA 249.8

249 - Punzoni a deriva standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.8
Rubix:160000000076295
EAN:3148511596203
CACCIACOPPIGLIA 249.8

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.8


249 - Punzoni per derivazioni standard
-Presentazione: Gambo esagonale, punta in acciaio ad alta resistenza
-Finitura: zincato. Lunghezza utile 50 mm. Standard: NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410.

Punti di forza

Il trattamento termico garantisce una durezza compresa tra 53 e 58 HRc a seconda delle dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso159 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x12x12 mm
Peso imballaggio159 g
Diametro8 mm
Lunghezza200 mm
Impugnaturasenza
Peso160 g
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione