CACCIACOPPIGLIA 249.2

249 - Punzoni a deriva standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.2
Rubix:160000000076282
EAN:3148511595008
CACCIACOPPIGLIA 249.2

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Lunghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.2


249 - Punzoni per derivazioni standard
-Presentazione: Gambo esagonale, punta in acciaio ad alta resistenza
-Finitura: zincato. Lunghezza utile 50 mm. Standard: NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410.

Punti di forza

Il trattamento termico garantisce una durezza compresa tra 53 e 58 HRc a seconda delle dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115x8x8 mm
Peso imballaggio35 g
Diametro2 mm
Lunghezza115 mm
Impugnaturasenza
Peso30 g
7,45 IVA esclusa
/ Unità
9,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione