CACCIACOPPIGLIA 249.G10

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G10
Rubix:160000000076298
EAN:3148511594582
CACCIACOPPIGLIA 249.G10

Riepilogo info tecniche

Diametro9,8 mm
Lunghezza230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G10


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso221 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)235x25x25 mm
Peso imballaggio228 g
Diametro9,8 mm
Lunghezza230 mm
Impugnaturacon
Peso181 g
Codice doganale82055980
13,95 IVA esclusa
/ Unità
17,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione