CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 5 852028

Cacciaspine con guaina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:852028
Rubix:170000000535473
EAN:3660338091841
CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 5 852028

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 5 852028


DIN 6450
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.

Punti di forza

Comfort e sicurezza ottimizzati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon guaina
5,08 IVA esclusa
/ Unità
6,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione