CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 4 852027

Cacciaspine con guaina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:852027
Rubix:170000000535472
EAN:3660338091834
CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 4 852027

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIASPINA CON GUAINA DIAMETRO (MM) 4 852027


DIN 6450
Cacciaspine in acciaio trattato.
Superficie molata e lucidata.
Guaina paracolpi per un comfort di utilizzo con protezione della mano e assorbimento delle vibrazioni.

Punti di forza

Comfort e sicurezza ottimizzati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon guaina
5,08 IVA esclusa
/ Unità
6,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore