Riferimenti
Usag:367 5X165
Rubix:160000000341380
Produttore:U03670007
EAN:8010239035416

Documenti
Dettagli del prodotto : U03670007 367_5X165 CACCIASPINE -M-
DIN 6450
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x170 mm |
|---|---|
| Peso | 72 g |
| Diametro | 10 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
