CACCIACOPPIGLIA 249.G14

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G14
Rubix:160000000076300
EAN:3148511594605
CACCIACOPPIGLIA 249.G14

Riepilogo info tecniche

Diametro13,8 mm
Lunghezza290 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G14


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)290x40x40 mm
Peso imballaggio491 g
Diametro13,8 mm
Lunghezza290 mm
Impugnaturacon
Peso0,49 g
Codice doganale82055980
25,47 IVA esclusa
/ Unità
31,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione