CACCIACOPPIGLIA 249.G3

249G - Punzone per chiodi con guaina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:249.G3
Rubix:160000000076304
EAN:3148511594513
CACCIACOPPIGLIA 249.G3

Riepilogo info tecniche

Diametro2,95 mm
Lunghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIACOPPIGLIA 249.G3


249G - Punzone per chiodi con guaina
- Asta di grande lunghezza.
Testa trattata 43 HRc.
Asta trattata 58 HRc. Diametro 15,7 mm. Lunghezza 310 mm. Diametro coda 18 mm. Lunghezza utile 160 mm. Peso 0,580 kg

Punti di forza

Damping handle sheathed pin punch Precise strike. The stability of the tool ensures a more powerful strike.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x20x20 mm
Peso imballaggio48 g
Diametro2,95 mm
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Peso90 g
Codice doganale82055980
11,09 IVA esclusa
/ Unità
13,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione