Riferimenti
Usag:367 6X180
Rubix:160000000341381
Produttore:U03670008
EAN:8010239035423

Documenti
Dettagli del prodotto : U03670008 367_6X180 CACCIASPINE -M-
DIN 6450
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Acciaio al Cromo Vanadio
Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x180 mm |
|---|---|
| Peso | 115 g |
| Diametro | 12 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Impugnatura | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
