Riferimenti
Gapi:OR 209.30X5.70 FPM75
Rubix:999221201000460


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 209,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A697G6-O-RING OR 209.30X5.70 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 209,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione