PK8231 BACK-UP RING 231 (4262) OR: 66,27 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8231
Rubix:999190900046666
Produttore:2PA231K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8231 BACK-UP RING 231 (4262) OR: 66,27 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:66.27 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore