Riferimenti
Gapi:OR 85.00X1.50 NBR70
Rubix:999190900017114


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B359K6-O-RING OR 85.00X1.50 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,28 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 63,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione