Riferimenti
Gapi:OR 500.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900017270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B59IK6-O-RING OR 500.00X6.00 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,75 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 32,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione