Riferimenti
Gapi:OR 20.80X2.40 NBR70
Rubix:999221201001168


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B979K6-O-RING OR 20.80X2.40 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione