Riferimenti
Gapi:OR 74.60X5.70 NBR70
Rubix:999221201001169


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B97FK6-O-RING OR 74.60X5.70 NBR70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,30 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 84,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione