Riferimenti
Gapi:OR 175.00X3.55 FPM75
Rubix:999190900016247


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BR07G6-O-RING OR 175.00X3.55 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,78 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 77,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione