122300006012-GRANO UNI 5923 DIN 913 45H M 6X12
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:GRANI C.E. UNI 5923 M6X12
Rubix:999190400068436

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 913 |
Dettagli del prodotto : 122300006012-GRANO UNI 5923 DIN 913 45H M 6X12
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 913 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 45h |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore