Riferimenti
Iscar:5901576
Rubix:160000000138142

Dettagli del prodotto : 5901576-INSERTI 16IRM 2.50 ISO IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,21 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 7 g |
| Angolo | 60 ° |
| N° di filetti per pollice | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore