Riferimenti
Iscar:GSFN 3 IC328
Rubix:160000000140274
Produttore:6002435

Dettagli del prodotto : 6002435-INSERTI GSFN 3 IC328
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,04 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,2 g |
| Angolo | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore