Riferimenti
Iscar:16ERM 11 W IC908
Rubix:160000000139481
Produttore:5992447
Dettagli del prodotto : 5992447-INSERTI 16ERM 11 W IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,163 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 6 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
