Riferimenti
Dummel:Z22.0815.02/AL41F
Rubix:160000000357368


Riepilogo info tecniche
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL Z22.0815.02/AL41F
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo | 60 ° |
|---|---|
| Materiale | carburo |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Rivestimento | tialn |
| Tipo di inserto | inserto per filettatura standard (regelgewinde) z22 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione