231000008025-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M8 X 25
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 INOX A2 M8 X 25
Rubix:999190200013673
Produttore:231000008025

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
Dettagli del prodotto : 231000008025-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M8 X 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | UNI 5931 |
| Diametro metrico | M8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito