Riferimenti
Regina:247/000
Rubix:160000000476346




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 16b-2 |
Dettagli del prodotto : 247/000-CATENA 16B-2 (1 D) 247 C
CATENA 247
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 16b-2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 442,23 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 539,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore