4110102000-M-CONVEYOR CHAIN RF10B 2 RP (P=5/8 ) H=14.7MM
RF10B 2 RP (P=5/8'') H=14,7MM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF10B 2 RP (P=5/8'') H=14.7mm
Rubix:999240903000305
Produttore:4110102000-M
EAN:8718472172430

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | rollenketten rf10b-2 rp (gerade laschen), duplex |
Dettagli del prodotto : 4110102000-M-CONVEYOR CHAIN RF10B 2 RP (P=5/8 ) H=14.7MM
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | rollenketten rf10b-2 rp (gerade laschen), duplex |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 16,59 mm |
| Lunghezza del perno | 37,4 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | BS 228-8187; ISO 606 |
| Serie | bs standard rf kette |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,57 IVA esclusa
/ Metro
€ 94,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione