06B2SS-MTR / 886808 - CATENA INOX SS06B-2 C (3/8 D) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:06B2SS-MTR
Rubix:999210211026745
Produttore:886808
EAN:3660338401954
06B2SS-MTR / 886808 -  CATENA INOX SS06B-2 C (3/8 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catena06b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 06B2SS-MTR / 886808 - CATENA INOX SS06B-2 C (3/8 D) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 9,52 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 06B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catena06b-2
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno23,8 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.10,1 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
165,63 IVA esclusa
/ 5 Metri
202,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore