20T7000-CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20T
Rubix:160000000477592
Produttore:Q20T7000A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 28b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 20T7000-CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 28 B-1 alpha premium in rif passo semplice 44,45 mm 20t lunghezza di 4,684 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 28b - 1 |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Larghezza interna min. | 30,95 mm |
| Lunghezza della catena | 4684 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 37 mm |
| Forza di rottura min. | 235 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 625,04 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 762,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione