7NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 08B-1 C (1/2 S) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma delta® al titanio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:7NAC
Rubix:160000000477744
Produttore:7NAC7B01A00
EAN:3661207000674




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 08B-1 C (1/2 S) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS 08 B-1 delta® al titanio in rif passo semplice 12,7 mm. scatola 7nac di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,74 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 143,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione