C16B1-24-SPL-MTR / 886839 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-1 C (1 S) PD/24 ML
Catena dal lato dritto BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C16B1-24-SPL-MTR
Rubix:999210211026776
Produttore:886839
EAN:3660338402265


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : C16B1-24-SPL-MTR / 886839 - CATENA PIASTRA DIRITTA 16B-1 C (1 S) PD/24 ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono realizzate in acciaio al carbonio (fatta eccezione per la catena in acciaio inossidabile). Le piastre sono trattate al centro (da 42 a 46 HRC), le copiglie sono trattate con carbonitrurazione.
Straight sided chain 16B (25.4mm)(Plate height 24mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l’uso con catena e corone dentate BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Lunghezza del perno | 36,7 mm |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 24 mm |
| Spessore piastra | 3,2 mm |
| Forza di rottura min. | 60 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,34 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 150,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione