05B1-MTR / 886826 - CATENA 05B-1 C (8X3 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:05B1-MTR
Rubix:999210211026763
Produttore:886826
EAN:3660338402135
05B1-MTR / 886826 - CATENA 05B-1 C (8X3 S) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Catena05b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 05B1-MTR / 886826 - CATENA 05B-1 C (8X3 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 8 SINGLE - MTR 05B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Catena05b-1
Diametro rullo5 mm
Larghezza interna min.3 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno8,7 mm
Diametro del perno catena2,31 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra7,1 mm
Forza di rottura min.4,4 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,68 IVA esclusa
/ 5 Metri
38,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore