CA2N10B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 10B-2 F1 (5/8 D) RECORD
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N10B/016
Rubix:160000001440484


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N10B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 10B-2 F1 (5/8 D) RECORD
Catena 10B-2 (5/8 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore