70235100000-M-CATENA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 C (5/8 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NEPTUNE 1 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400048092
Produttore:70235100000-M
EAN:8718472782905
70235100000-M-CATENA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 C (5/8 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 70235100000-M-CATENA NEPTUNE RS10B-1 10B-1 C (5/8 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza del perno11,25 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Peso0,948 kg
Tipo di piastrapiatto
Altezza della piastra14,7 mm
Spessore piastra1,5 mm
Forza di rottura min.25,3 kN
57,73 IVA esclusa
/ Metro
70,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione