CA3N10B-CATENA 10B-3 C (5/8 T) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-3 C (5/8 T) RECORD
Rubix:160000001561464
Produttore:CA3N10B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N10B-CATENA 10B-3 C (5/8 T) RECORD
Catena a rulli Sedis Record® 10B-3 C (5/8") triplex, passo 15,875 mm. Serie europea per trasmissione di potenza, con elevata resistenza alla trazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 10b-3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Lunghezza del perno | 16,59 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 1,79 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 14,7 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Serie | record® |
| Numero di file | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,75 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 200,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione