28B2-MTR / 886814 - CATENA 28B-2 C (1 3/4 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:28B2-MTR
Rubix:999210211026751
Produttore:886814
EAN:3660338402012
28B2-MTR / 886814 - CATENA 28B-2 C (1 3/4 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Catena28b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 28B2-MTR / 886814 - CATENA 28B-2 C (1 3/4 D) ML


Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 44,45 DOUBLE - MTR 28B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Catena28b-2
Diametro rullo27,94 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno128,5 mm
Diametro del perno catena15,9 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra37 mm
Spessore piastra7,6 mm
Forza di rottura min.360 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
309,98 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
378,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione