CA3N06B-CATENA 06B-3 C (3/8 T) RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-3 C (3/8 T) RECORD
Rubix:160000001561456
Produttore:CA3N06B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N06B-CATENA 06B-3 C (3/8 T) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 06b - 3 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,92 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 158,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione