856158 / 10B-1 MTR CATENA IN BOBINA 50 MT 10B-1 C50 (5/8 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:10B1-50M
Rubix:999200100125661
Produttore:856158
EAN:3660338114526
856158 / 10B-1 MTR CATENA IN BOBINA 50 MT 10B-1 C50 (5/8 S) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 856158 / 10B-1 MTR CATENA IN BOBINA 50 MT 10B-1 C50 (5/8 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
10B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena50000 m
Materialeacciaio al carbonio
Lunghezza del perno20,5 mm
Diametro del perno catena5,08 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra14,6 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.22,2 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
327,50 IVA esclusa
/ 50 Metri
399,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore