236/000-CATENA 10B-2 (5/8 D) 236 C
Catena a rulli a passo doppio serie europea
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Regina:236/000
Rubix:160000000476344




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
Dettagli del prodotto : 236/000-CATENA 10B-2 (5/8 D) 236 C
Disponibile in serie standard, in serie chroma extra con resistenza alla corrosione (CX) e in serie acciaio inox (SS).
CATENA 236
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 10b-2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Lunghezza della catena | 10001,25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,26 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 462,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore