Riferimenti
Sedis:08B-2 C (1/2 D) LUB FREE
Rubix:999220412019771
Produttore:207NF6000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207NF6000-CATENA LUB FREE 08B-2 C (1/2 D) LUB FREE
Catena a rulli Duplex Sedis 08B-2 C LUB FREE VERTE, passo 12,7 mm. Funziona senza lubrificazione e riduce i costi di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b-2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Peso | 1,33 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Forza di rottura min. | 33,2 kN |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,45 IVA esclusa
/ Metro
€ 121,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione