10B2 / 856153 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-2 C (5/8 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:10B2
Rubix:999180200035402
Produttore:856153
EAN:3660338114489
10B2 / 856153 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-2 C (5/8 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10B2 / 856153 - CATENA BOBINA 5 MT 10B-2 C (5/8 D) ML


Le catene semplici - Bobina
10B2 - BS Duplex Roller Chain - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Catena10b-2
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Materialeacciaio al carbonio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione