15IN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 C (1 S) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS singola gamma alpha premium BS in inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15IN
Rubix:160000000477676
Produttore:15IN7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15IN9000-CATENA PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-1 C (1 S) ALPHA INOX
Catena sedis serie Europea BS 16 B-1 alpha premium BS in inox in rif passo semplice 25,4 mm scatola 15in di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio inox |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 475,46 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 580,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore