886784 / 08B-2 MTR CATENA 08B-2 C (1/2 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:08B2-MTR
Rubix:999210211026721
Produttore:886784
EAN:3660338401718
886784 / 08B-2 MTR CATENA 08B-2 C (1/2 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 886784 / 08B-2 MTR CATENA 08B-2 C (1/2 D) ML


Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 12,7 DOUBLE - MTR 08B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno32,2 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra11,8 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.31,1 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,58 IVA esclusa
/ 5 Metri
55,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore