891096 / 20B-1 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 20B-1 C25 (1 1/4 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:20B1-25M
Rubix:999220628041781
Produttore:891096
EAN:3660338437526
891096 / 20B-1 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 20B-1 C25 (1 1/4 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891096 / 20B-1 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 20B-1 C25 (1 1/4 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
20B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 25Mtr - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza della catena25000 m
Lunghezza del perno44 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra4,5 mm
Forza di rottura min.95 kN
615,00 IVA esclusa
/ 25 Metri
750,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore