32B2-MTR / 886811 - CATENA 32B-2 C (2 D) ML
Le catene duplex - Bobina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883796
Mecaline:32B2-MTR
Rubix:999210211026748
Produttore:886811
EAN:3660338401985


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 32b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32B2-MTR / 886811 - CATENA 32B-2 C (2 D) ML
Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 50,88 DOUBLE - MTR 32B2
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 32b-2 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Lunghezza della catena | 2500 m |
| Lunghezza del perno | 128,5 mm |
| Diametro del perno catena | 17,81 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
| Spessore piastra | 7,1 mm |
| Forza di rottura min. | 450 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 348,50 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
€ 425,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione