886816 / 24B-3 MTR CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:24B3-MTR
Rubix:999210211026753
Produttore:886816
EAN:3660338402036
886816 / 24B-3 MTR CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Catena24b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 886816 / 24B-3 MTR CATENA 24B-3 C (1 1/2 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 38,1 TRIPLE - MTR 24B3

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Catena24b-3
Diametro rullo25,4 mm
Larghezza interna min.25,4 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno104,5 mm
Diametro del perno catena14,63 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra33 mm
Spessore piastra6 mm
Forza di rottura min.425 kN
379,10 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
462,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione