CA2N08B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 08B-2 GM (1/2 D) RECORD
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N08B/006
Rubix:160000001440479


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N08B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 08B-2 GM (1/2 D) RECORD
Catena 08B-2 (1/2 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 34,9 mm |
| Diametro del perno catena | 4,46 mm |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore