CA1N10BOR000-CATENA CON O-RING 10B-1 C (5/8 S) OR RECORD
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 C (5/8 S) OR RECORD
Rubix:999230301000233
Produttore:CA1N10BOR000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N10BOR000-CATENA CON O-RING 10B-1 C (5/8 S) OR RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,85 IVA esclusa
/ Metro
€ 27,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione