CA2N12B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 12B-2 GM (3/4 D) RECORD
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N12B/006
Rubix:160000001440487


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N12B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 12B-2 GM (3/4 D) RECORD
Catena 12B-2 (3/4 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 46,8 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione