Riferimenti
Regina:121C
Rubix:160000000476329
Produttore:C121/000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
Dettagli del prodotto : C121/000-CATENA 06B-1 (3/8 S) PIASTRA DIRITTA 121 C
CATENA C121
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 06b-1 |
| Lunghezza della catena | 10001,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,42 IVA esclusa
/ 10 Metri
€ 143,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore