886781 / 12B-1 MTR CATENA 12B-1 C (3/4 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:856148
Mecaline:12B1-MTR
Rubix:999210211026718
Produttore:886781
EAN:3660338401688


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886781 / 12B-1 MTR CATENA 12B-1 C (3/4 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 19,05 SINGLE - MTR 12B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 23,4 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 16 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Forza di rottura min. | 28,9 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,10 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 50,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore